Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - Flattrekker bit 1,0 x 5,5 mm - 8810472

KopierKopier
Intercable - Flattrekker bit 1,0 x 5,5 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Total lengde - 75 mm

  • Dobbelsidig - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011888

Elnummer

8810472

Leverandørens varenummer

8810472

Typebeskrivelse

8810472

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Total lengde:

75 mm

Dobbelsidig:

nei

Reservedel:

Ja

Flattrekker bit 1,0 x 5,5 mm, 1000V isolert, kort spesialbit.