Intercable - Forlenger 250mm 1/2" 1000V - 15031250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Firkant - 12,5 mm (1/2")
Lengde - 250 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013097
Elnummer
8869344
Leverandørens varenummer
15031250
Typebeskrivelse
8869344
Firkant:
12,5 mm (1/2")
Lengde:
250 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
1000V isolert forlenger 1/2". I legert stål. Isolasjon i støtsikker plast. Festsystem med ekspanderende kule. Passer til alle skrutrekkere og piper i 1/2".


