Intercable - Hydraulisk kuttehode ø120 - PS120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 120 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015367
Elnummer
8810454
Leverandørens varenummer
PS120
Typebeskrivelse
8810454
Maks skjærediameter:
120 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk
Solid hydraulisk kuttehode for kobber- og aluminiumskabler. Kutter opp til ø120 mm. Brukstrykk 700 bar. Kuttekraft 137 kN/ 13 tonn. Leveres med solid boks hvis solgt separat. Verktøymål: 218 x 536 x 80 mm. Verktøyvekt = 8,1 kg.