Intercable - Hydraulisk kuttehode ø95 - PS95
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks skjærediameter - 95 mm
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873015350
Elnummer
8810453
Leverandørens varenummer
PS95
Typebeskrivelse
8810453
Maks skjærediameter:
95 mm
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk
Solid hydraulisk kuttehode for kobber- og aluminiumskabler. Kutter opp til ø95 mm. Brukstrykk 700 bar. Kuttekraft 65 kN/ 6,5 tonn. Leveres med solid boks hvis solgt separat. Verktøymål: 201 x 465 x 91 mm. Verktøyvekt = 6,9 kg.


