Intercable - Hydraulisk kutteverktøy HSI45 - 8869485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter - 45 mm
Total lengde - 596 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873019044
Elnummer
8869485
Leverandørens varenummer
8869485
Typebeskrivelse
8869485
Konstruksjon/betjening:
Hydraulisk, hånddrevet
Passer for maks kabeldiameter:
45 mm
Total lengde:
596 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
Ja
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


