Intercable - Isolasjonsduk 60x60 - 8810303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - nei
Lengde - 600 mm
Bredde - 600 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Med sklisikkert belegg - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014155
Elnummer
8810303
Leverandørens varenummer
8810303
Typebeskrivelse
8810303
På rull:
nei
Lengde:
600 mm
Bredde:
600 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Med sklisikkert belegg:
nei
Tykkelse:
1,6 mm
Shore-hardhet:
44
Farge:
Oransje
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Dekkemateriale i gummi. Testet og produsert i henhold til VDE 0680 del 1. For midlertidig beskyttelse av strømførende uisolerte komponenter i LV-systemer. Motstandsdyktig mot oljer og syrer. Selvslukkende. Tykkelse: 1,6 mm - 1,21 g/cm2 (44 Shore). Materiale: høykvalitets neopren. Farge: oransj.


