Intercable - Isolasjonsklype - 8810304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Klemme
Bredde - 85 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014162
Elnummer
8810304
Leverandørens varenummer
8810304
Typebeskrivelse
8810304
Modell / utførelse:
Klemme
Bredde:
85 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
140 mm
Isolerende sikkerhetsklemme. Testet og produsert i henhold til VDE 0680. For feste av isolasjonsplater/-duker i trange rom. Gummiinnsatser inne i kjevene. Materiale: støtsikker termoplastisk harpiks. Åpning: 45 mm.
ProduktbladPDF


