Intercable - Justerhåndtak for mom.trekker - 13089
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Total lengde - 140 mm
Dobbelsidig - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011796
Elnummer
8810463
Leverandørens varenummer
13089
Typebeskrivelse
VERKTØY
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Total lengde:
140 mm
Dobbelsidig:
nei
Reservedel:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.


