Intercable - Knivbakke 95mm2 til IMS20 - AV63095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 31...31 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011154
Elnummer
8800426
Leverandørens varenummer
AV63095
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
31...31 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
95...95 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.
ProduktbladPDF


