Intercable - Kombinasjonstang 190 mm - 8810306

KopierKopier
Intercable - Kombinasjonstang 190 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 180 mm

  • Lengde på bakke - 30 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014186

Elnummer

8810306

Leverandørens varenummer

8810306

Typebeskrivelse

8810306

Form:

Rett

Lengde:

180 mm

Lengde på bakke:

30 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Vekt:

240 g

Med sideavbiter:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål/plast

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

Ingeniørtang for kutting av myke og harde ledninger. Overflate med godt grep. 1000V isolert.