Intercable - Kunststoff 1kV kabel/tlf.tang - 11092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 186 mm
Isolert - Ja
Håndtaksdeksel - Plast grep
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011932
Elnummer
8810477
Leverandørens varenummer
11092
Typebeskrivelse
VERKTØY
Total lengde:
186 mm
Isolert:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
33 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Vekt:
100 g
Verktøy av høy kvalitet for everk.


