Intercable - Kunststoff 1kV nebbtang - 11095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 207 mm
Lengde på bakke - 60 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Vekt - 100 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011956
Elnummer
8810479
Leverandørens varenummer
11095
Typebeskrivelse
VERKTØY
Lengde:
207 mm
Lengde på bakke:
60 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Vekt:
100 g
Hodebredde:
4 mm
Hodehøyde:
20 mm
Med sideavbiter:
nei
Smidd:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Med avbiter:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Overflate på grep:
Tannet


