Intercable - Kutteverktøy CC1626 - 16260

KopierKopier
Intercable - Kutteverktøy CC1626

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 16...25 mm

  • Lengde - 200 mm

  • Materiale - Plast

  • Håndtaksdeksel - Plast grep

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014537

Elnummer

8810300

Leverandørens varenummer

16260

Typebeskrivelse

VERKTØY

For rørdiameter:

16...25 mm

Lengde:

200 mm

Materiale:

Plast

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Skralle model:

nei

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Utført med håndtak:

1-komponents

Verktøy av høy kvalitet for everk.