Intercable - Momenthåndtak 1kV 0,6-2,0 Nm - 13082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tiltrekkingsmoment - 0,8...5 Nm
Total lengde - 160 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Med skala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011789
Elnummer
8810462
Leverandørens varenummer
13082
Typebeskrivelse
VERKTØY
Tiltrekkingsmoment:
0,8...5 Nm
Total lengde:
160 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Med skala:
Ja
Hodebredde:
0 mm
Hodehøyde:
0 mm
Med signaltone:
nei
Egnet for forlenger:
Ja
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
200 g
Verktøy av høy kvalitet for everk.
ProduktbladPDF


