Intercable - Momenthåndtak 1kV 1,0-5,0 Nm - 13081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Håndtak momentskrutrekker
Tilbehør - Ja
Total lengde - 150 mm
Dobbelsidig - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011772
Elnummer
8810461
Leverandørens varenummer
13081
Typebeskrivelse
VERKTØY
Type tilbehør/reservedel:
Håndtak momentskrutrekker
Tilbehør:
Ja
Total lengde:
150 mm
Dobbelsidig:
nei
Reservedel:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.
ProduktbladPDF


