Intercable - Mothold for skruhylser 1000V - 22013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 192 mm
Bredde - 65 mm
Høyde - 64 mm
Egnet for rør - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011994
Elnummer
8810483
Leverandørens varenummer
22013
Typebeskrivelse
VERKTØY
Lengde:
192 mm
Bredde:
65 mm
Høyde:
64 mm
Egnet for rør:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.


