Intercable - Pipe 12 mm 1/2" 1000V - 1504112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Fastnøkkelbredde - 12 mm
Lengde - 55 mm
12-kant pipe - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014452
Elnummer
8869303
Leverandørens varenummer
1504112
Typebeskrivelse
8869303
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Fastnøkkelbredde:
12 mm
Lengde:
55 mm
12-kant pipe:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
For slagskrutrekker:
nei
Med ledd:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
1000V isolert 12-punkts pipe med hunntilkobling. Gradvis konet utvendig diameter for å komme lettere til der det er lite plass. 4-kanttilkobling i samsvar med ISO1174 DIN3120 standard.


