Intercable - PP130-H presshode 13 tonn - PP130-H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873017941
Elnummer
8869419
Leverandørens varenummer
PP130-H
Typebeskrivelse
Presshode
Hydraulisk presshode for maks 400 mm2, maks presslengde 30 mm, presskraft 130 kN, brukstrykk 700 bar. Solid og kompakt design, presshodet kan åpnes for enkelt å sett inn pressbakkene. Tilkobles via smekklås. Støvdeksel med wiretråd. Matrise og dor kan leveres på forespørsel. Hodeåpning 25 mm. Verktøyvekt = 3,4 kg. Verktøymål 78 x 263 x 70 mm. Leveres i plastkoffert.
ProduktbladPDF


