Intercable - Pressverktøy HP60-3 6 tonns trykk med aluminiumshus - HP60-3

KopierKopier
Intercable - Pressverktøy HP60-3 6 tonns trykk med aluminiumshus

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Kabelsko og -skjøter

  • Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)

  • Tverrsnitt - 25...70 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet

  • Lengde - 392 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873016401

Elnummer

8810392

Leverandørens varenummer

HP60-3

Typebeskrivelse

VERKTØY

Egnet for:

Kabelsko og -skjøter

Kompresjonsform:

Universal (utskiftbare innsatser)

Tverrsnitt:

25...70 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, hånddrevet

Lengde:

392 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

0

Med automatisk retur:

nei

Syklus tid:

0...0 s

Kompresjonskraft:

60...60 kN

Manuelt, hydraulisk pressverktøy for proffbruk. 6 tonns kraft. For CU-kabel 6 til 240 mm2. C-klemmer 25-70 mm2. Solid og kompakt design. Presshode med klikklås og 180 graders rotasjon. Hurtigmating ved dobbel, hydraulisk sylinder. Hurtigpress med 2 pump for maks 16 mm vandring. Aluminium i pumpekroppen = lett vekt. Automatisk sikkerhetsventil. Manuell retur fra enhver posisjon. Leveres med testrapport og koffert. Total vekt = 3,7 kg.