Intercable - Proffen 1 avisoleringskoffert - 8800418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...44 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011086
Elnummer
8800418
Leverandørens varenummer
8800418
Typebeskrivelse
8800418
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...44 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...400 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Koffert med komplett sett for avisolering av 12kV-24kV kabler. Alle verktøy i kjent proffkvalitet fra Intercable og Beku. Settet består av Peli 1500 støtsikker koffert, KS-34 kablekutter 34 mmØ, FBS1722 avisoleringsverktøy for ytre halvleder 10-52 mmØ, AIS1719 avisoleringstang for kabelkappe 26-52 mmØ, AV3920 kabelkniv 1000V m/klingebeskyttelse, IMS20 avisoleringssett for Pex-isolasjon med knivbakker for 24, 50, 95, 150 og 240 mm2, D17 kabelavbiter 1000V for Al/Cu 1.5-50 mm2, mothold 1000V isolert for skruhylser 16-400 mm2, silikontube og brukerveiledning.