Intercable - Proffen 2 avisoleringskoffert - 8800420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på avisoleringsområde - 16...51 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873016128
Elnummer
8800420
Leverandørens varenummer
8800420
Typebeskrivelse
8800420
Diameter på avisoleringsområde:
16...51 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Tverrsnitt på avisoleringsområde:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
Ja
Koffert med komplett sett for avisolering av 12kV-24kV kabler. Alle verktøy i kjent proffkvalitet fra Intercable og Beku. Settet består av Peli 1500 støtsikker koffert, KS-34 kablekutter 34 mmØ, FBS1722 avisoleringsverktøy for ytre halvleder 10-52 mmØ, AMX17300 ytterkappeskreller for kabler med diameter fra 16-54 mm , UFS1724 koneverktøy for koning av PEX-ende ø15-60 mm, AV3920 kabelkniv 1000V m/klingebeskyttelse, IMS20 avisoleringssett for Pex-isolasjon med knivbakker for 24, 50, 95, 150 og 240 mm2, D17 kabelavbiter 1000V for Al/Cu 1.5-50 mm2, mothold 1000V isolert for skruhylser 16-400 mm2, 16020-F1 elektrikersaks for Cu/Al opp til 50 mm2, silikontube og brukerveiledning.