Intercable - PS85 hydraulisk kuttehode Ø85 - PS85

KopierKopier
Intercable - PS85 hydraulisk kuttehode Ø85

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks skjærediameter - 85 mm

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873017958

Elnummer

8869420

Leverandørens varenummer

PS85

Typebeskrivelse

Kuttehode

Maks skjærediameter:

85 mm

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk

Hydraulisk kuttehode Ø85 i kjent Intercable-kvalitet. Beregnet for kobber og aluminium, kuttekraft = 70 kN, maks brukstrykk = 700 bar. Lett og kompakt konstruksjon. Kuttehode med smekklåsing og bladføring. Hanntilkobling med hurtig automatisk låsessystem og støvdeksel. Verktøydimensjoner: 135 x 390 x 64 mm. Verktøyvekt: 4,0 kg. Leveres i plastkoffert. Total vekt 5,3 kg.