Intercable - Reserveblad jekkekniv - AV6299
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 30 mm
Lengde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011024
Elnummer
8800412
Leverandørens varenummer
AV6299
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
30 mm
Lengde:
10 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


