Intercable - Reserveblad til AV3920 - AV3921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010942
Elnummer
8800404
Leverandørens varenummer
AV3921
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


