Intercable - Reservekniv for HLS - AV6499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Andre
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 15 mm
Lengde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011444
Elnummer
8810419
Leverandørens varenummer
AV6499
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Andre
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
15 mm
Lengde:
20 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


