Intercable - Reservekniv for IMS2 - 17232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 7 mm
Lengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010966
Elnummer
8800406
Leverandørens varenummer
17232
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rett
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
7 mm
Lengde:
25 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


