Intercable - Reservekniv for IMS20 - AV6399
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Avisoleringsverktøy
Bredde - 10 mm
Lengde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873010973
Elnummer
8800407
Leverandørens varenummer
AV6399
Typebeskrivelse
VERKTØY
Materiale:
Stål
Formen på bladet:
Rett
Egnet for:
Avisoleringsverktøy
Bredde:
10 mm
Lengde:
5 mm
Avbrytbart knivblad:
nei
Riflet egg:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


