Intercable - Reservekniv til UFS1724 - 17242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 15...60 mm
Justerbar slissedybde - nei
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - nei
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014759
Elnummer
8810341
Leverandørens varenummer
17242
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
15...60 mm
Justerbar slissedybde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
nei
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
Ja
Verktøy av høy kvalitet for everk.


