Intercable - Ringnøkkel 15 mm 1000V - 161315
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 15 mm
Nøkkelstørrelse stor - 15 mm
Lengde - 191 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014490
Elnummer
8800445
Leverandørens varenummer
161315
Typebeskrivelse
8800445
Nøkkelstørrelse liten:
15 mm
Nøkkelstørrelse stor:
15 mm
Lengde:
191 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Hodebredde liten:
0 mm
Hodehøyde liten:
0 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Ringnøkkel i rustfritt, herdet stål. Støtsikker harpiks isolasjon (1000V).


