Intercable - Ringnøkkel 13 mm 1000V - 161313
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 13 mm
Nøkkelstørrelse stor - 13 mm
Lengde - 188 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014483
Elnummer
8800444
Leverandørens varenummer
161313
Typebeskrivelse
8800444
Nøkkelstørrelse liten:
13 mm
Nøkkelstørrelse stor:
13 mm
Lengde:
188 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Hodebredde liten:
0 mm
Hodehøyde liten:
0 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Ringnøkkel i rustfritt, herdet stål. Støtsikker harpiks isolasjon (1000V).