Intercable - Ringnøkkel 17 mm 1000V - 161317

KopierKopier
Intercable - Ringnøkkel 17 mm 1000V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 17 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 204 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014506

Elnummer

8800446

Leverandørens varenummer

161317

Typebeskrivelse

8800446

Nøkkelstørrelse liten:

17 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

204 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Hodebredde liten:

0 mm

Hodehøyde liten:

0 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

Ja

Antall hjørner:

12

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Ringnøkkel i rustfritt, herdet stål. Støtsikker harpiks isolasjon (1000V).