Intercable - Ringnøkkel 22 mm 1000V - 161322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 22 mm
Nøkkelstørrelse stor - 22 mm
Lengde - 255 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014520
Elnummer
8800449
Leverandørens varenummer
161322
Typebeskrivelse
8800449
Nøkkelstørrelse liten:
22 mm
Nøkkelstørrelse stor:
22 mm
Lengde:
255 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Hodebredde liten:
0 mm
Hodehøyde liten:
0 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Ringnøkkel i rustfritt, herdet stål. Støtsikker harpiks isolasjon (1000V).


