Intercable - Sett T-håndtak 1000V - 1599001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Antall piper - 6
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 12
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013141
Elnummer
8869370
Leverandørens varenummer
1599001
Typebeskrivelse
8869370
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Antall piper:
6
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
12
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
5
Med skralle:
Ja
1000V isolert medium skrallesett uten skralle og forlengere. Settet inkluderer T-håndtak, 6-kantnøkler (korte og lange) og piper. Leveres i rød plastkoffert. Alle deler i kjent Intercable-kvalitet.


