Intercable - Silikontube AG1013 100 g - AG1013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - nei
Emballasje - Tube
Innhold - 100 ml
Nettovekt - 80 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011017
Elnummer
8800411
Leverandørens varenummer
AG1013
Typebeskrivelse
VERKTØY
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
nei
Emballasje:
Tube
Innhold:
100 ml
Nettovekt:
80 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
Ja
Kan brukes på betong:
nei
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
nei
Verktøy av høy kvalitet for everk.


