Intercable - Skrutrekker 4,5x1,0x125 - 1301045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 4,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 230 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014247
Elnummer
8810328
Leverandørens varenummer
1301045
Typebeskrivelse
8810328
Klingebredde:
4,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
230 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Kvadratisk
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Gjennomgående klinge:
Ja


