Intercable - Skrutrekker 8,0x1,2x175 - 1301080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 290 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014254
Elnummer
8810329
Leverandørens varenummer
1301080
Typebeskrivelse
8810329
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
290 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
175 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Kvadratisk
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Gjennomgående klinge:
Ja


