Intercable - Skrutrekker PH1 1x75 - 13021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 1
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 175 mm
Presisjonsutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014261
Elnummer
8810342
Leverandørens varenummer
13021
Typebeskrivelse
8810342
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
1
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
175 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Type skaft:
Kvadratisk
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert


