Intercable - Skrutrekker PH3 3x150 - 13023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 3
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 265 mm
Presisjonsutførelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014285
Elnummer
8810344
Leverandørens varenummer
13023
Typebeskrivelse
8810344
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
3
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
265 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Type skaft:
Kvadratisk
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom Molybden Vanadium legering
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert