Intercable - Spisstang 200 mm - 8810308

KopierKopier
Intercable - Spisstang 200 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 75 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873014209

Elnummer

8810308

Leverandørens varenummer

8810308

Typebeskrivelse

8810308

Form:

Rett

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

75 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

1-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Vekt:

190 g

Med sideavbiter:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål/plast

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

Telefontang med rette kjever. For kutting av myke og harde ledninger. Overflate med godt grep. 1000V isolert.