Intercable - Stort 1000V skralle-/ T-sett - 1599002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Antall piper - 13
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 17
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873013127
Elnummer
8869360
Leverandørens varenummer
1599002
Typebeskrivelse
8869360
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Antall piper:
13
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
17
Emballasje:
Koffert
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
5
Med skralle:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
1000V isolert kombisett med skralle og T-håndtak 1/2". Settet inkluderer også 6-kantnøkler, piper og forlengere. Leveres i rød plastkoffert. Som tilvalg kan man få momentmodul.