Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Intercable - Tangsett avbit,tlf,k-avb,nebb - AS1001

KopierKopier
Intercable - Tangsett avbit,tlf,k-avb,nebb

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall sideavbitere - 1

  • Antall avisoleringstenger - 0

  • Totalt antall verktøy - 4

  • Emballasje - Kartong (eske)

  • Vekt - 450 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070873011987

Elnummer

8810482

Leverandørens varenummer

AS1001

Typebeskrivelse

8810482

Antall sideavbitere:

1

Antall avisoleringstenger:

0

Totalt antall verktøy:

4

Emballasje:

Kartong (eske)

Vekt:

450 g

Antall avbitertenger:

1

Antall servantmuttertenger:

0

Antall kombinasjonstenger:

0

Antall flate nebbtenger:

1

Antall runde nebbtenger:

0

Antall telefontenger/nebbtenger:

1

Antall vannpumpetenger:

0

Antall rørtenger:

0

Antall jernbindertenger:

0

Antall knipetenger:

1

Antall plombetenger:

0

Antall låseringtenger:

0

Antall monteringsverktøy for buntebånd:

0

Antall fastgripetenger:

0

Antall armaturtenger:

0

1000V isolerte kunstfibertenger sett med kabeltang, telefontang, kabelavbiter og nebbtang.