Intercable - Tom verktøyveske - sort - 8810302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Lær
Høyde - 360 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873014148
Elnummer
8810302
Leverandørens varenummer
8810302
Typebeskrivelse
8810302
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Lær
Høyde:
360 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
440 mm
Dybde:
200 mm
Solid verktøykoffert i lærutførelse. Kofferten har mange lommer til ulike håndverktøy.