Intercable - Ytterkappeskreller AMX - AMS17300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 16...54 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070873011758
Elnummer
8810450
Leverandørens varenummer
AMS17300
Typebeskrivelse
VERKTØY
Nominell inngangsstrøm inverter:
16...54 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...630 mm²
Spiralsnitt:
nei
Ytterkappeskreller, for alle typer høyspentkabel.TSLF, TSLE etc. Ny super design med stilbare kniv.Ø 16 - 54 mm, 0-5 mm kappe.


