IPAS - Dimme-Lusa DALI strekkavlaster - 9220316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 49 mm
Høyde - 49 mm
Dybde - 23 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015379430
Elnummer
1401801
Leverandørens varenummer
9220316
Typebeskrivelse
1401801
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
49 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
23 mm
Diameter:
0 mm
Tilbehør for El.nr. 14 096 00 og 14 018 00.
Strekkavlaster som klipses på og over tilkobling på Dimme-lusa DALI DIM - eller DImme-lusa DALI SW
Strekkavlaster som klipses på og over tilkobling på Dimme-lusa DALI DIM - eller DImme-lusa DALI SW


