Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IPAS - High Bay 200W Pyramid 26300lm Ra>80 Philips 4000K DIM 1-10V 90° - 720019

KopierKopier
IPAS - High Bay 200W Pyramid 26300lm Ra>80 Philips 4000K DIM 1-10V 90°

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 200 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 26300...26300 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015375685

Elnummer

3317920

Leverandørens varenummer

720019

Typebeskrivelse

3317920

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

100000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

200 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

26300...26300 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4006...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Uten

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...65 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

198...198 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Høyde/dybde:

425 mm

Ytre diameter:

388 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

5

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

High Bay Pyramid er meget anvedelig og er enkel å montere. Lyset styres av linse, og man slipper da reflektor. Høyt lysutbytte og høykvalitets komponenter. 1-10V Dim

IPAS

Et IPAS-produkt

Oppdag IPAS-serien