IPAS - High Bay NG Compact 60° aluminium reflektor - 711601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Aluminium
Strålingsvinkel - 60 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
IPAS High Bay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7090015372318
Elnummer
3304003
Leverandørens varenummer
711601
Typebeskrivelse
3304003
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Aluminium
Strålingsvinkel:
60 °
Farge:
Sølv
Høyde/dybde:
151 mm
Diameter:
355 mm


