IPAS - High Bay NG Compact 70° Polykarbonat reflektor 406mm for 100W/150/200W - 711702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Reflektor
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Reflektor
Materiale - Andre
Strålingsvinkel - 70 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015372349
Elnummer
3304006
Leverandørens varenummer
711702
Typebeskrivelse
3304006
Type tilbehør/reservedel:
Reflektor
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
70 °
Farge:
Andre
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
276 mm
Diameter:
410 mm
Polykarbonat prisme reflektor - tilbehør til IPAS High Bay NG Compact 100W/150W/200W.


