Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

IPAS - IPAS Aluk LED str innf Stor 1m - 771035

KopierKopier
IPAS - IPAS Aluk LED str innf Stor 1m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 1000 mm

  • Profilform - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090015370017

Elnummer

3276510

Leverandørens varenummer

771035

Typebeskrivelse

3276510

Lengde:

1000 mm

Profilform:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

36 mm

Høyde:

28 mm

Modell / utførelse:

Enkeltprofil

Type perforering:

Uten

Med tanning:

nei

Klar høyde:

nei

Farge:

Hvit

Alukanal for LED strips STOR innfelt inkl.opal deksel 1m. Mål: 36 x 26 x 1000mm (innfelling 26 x 26mm)