IPAS - IPAS Alukanal LED str hjørne1m - 771015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376897
Elnummer
3276504
Leverandørens varenummer
771015
Typebeskrivelse
3276504
Lengde:
1000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
25,7 mm
Høyde:
18,6 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Med tanning:
nei
Justerbar viskerbue:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre


