IPAS - IPAS Alukanal LED str hjørne2m - 772015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Flat profil
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090015376903
Elnummer
3276505
Leverandørens varenummer
772015
Typebeskrivelse
3276505
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Flat profil
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
25,7 mm
Høyde:
18,6 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Med tanning:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Andre
Alukanal for LED strips hjørne inkl. frostet deksel 2 m.


